WESCO Servicevagnar av plast


Filter
Material: Plast , Antal länkhjul: 4 , Plattformsstil: Platt ovansida , Hjulmaterial: TPR / polypropen
StilModellLäpphöjdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
270494
2"330 lb.30.635 "34 "17.25 "1 782 SEK
B
270483
2.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 543 SEK
C
270433
2.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "2 650 SEK
D
270434
2.625 "550 lb.35.5 "4.125 "25 "3 735 SEK
E
270482
2.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "2 582 SEK
F
270493
2.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 054 SEK

Servicevagnar av plast

Wesco servicevagnar har kraftig plastkonstruktion för att ge motstånd mot bucklor, flis och rost; perfekt för både kommersiella och industriella applikationer. Dessa vagnar är utrustade med fack och handtag för att rymma etiketter, verktyg och små delar och en stabil platt platt plattform för hantering av oregelbundna föremål. De är integrerade med TPR-hjul, gjutna på ett polypropennav, för smidig manövrerbarhet och finns i lastkapacitet från 330 till 550 lb på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?