WATTS B6000-serien Standard portkulventiler


Filter
Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Temp.: 450 grader F , Mfr. Serier: B6000 , Uttagstyp: Gängad kvinna , Porttyp: Standard , Skaftmaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventildesign: 2-Piece
StilModellVridmomentmonteradeBollmaterialBody MaterialKontroll typInloppsstorlekUtloppsstorlekSittmaterialPris (ex moms)
A
B6000-UL 3/8
60NejFörkromad mässingBronzeSpakhandtag3 / 8 "3 / 8 "Durafill och Uniseal1 033 SEK
A
B6000-UL-MASS 1/2
60NejMässingGjutet bronsSpakhandtag1 / 2 "1 / 2 "Durafill833 SEK
B
B6000M2-UL-MASS 3/4
90NejMässingGjutet bronsSpakhandtag3 / 4 "3 / 4 "Durafill och Uniseal1 167 SEK
C
B6000M2-UL 3/4
90NejMässingGjutet bronsSpakhandtag3 / 4 "3 / 4 "Durafill och Uniseal1 011 SEK
B
B6000M2-AD 1
150JaMässingGjutet bronsLåshandtag1"1"Durafill och Uniseal1 745 SEK
D
B6000M2-UL 1 1/2
200NejFörkromad mässingGjutet bronsSpakhandtag1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill2 084 SEK
D
B6000M2-UL-MASS 2
250NejFörkromad mässingBronzeSpakhandtag2"2"Durafill och Uniseal4 054 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?