Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS B6000-UL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2VBD 0393035

WATTS B6000-UL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: BZ2VBD Modell: B6000-UL 3/8Korsreferens: 0393035
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
1 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierB6000
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment60
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Kulventil, 3/8 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentmonteradeBollmaterialBody MaterialKontroll typInloppsstorlekUtloppsstorlekSittmaterialPris
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250NejFörkromad mässingBronzeSpakhandtag2"2"Durafill och Uniseal4 054 kr
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NejFörkromad mässingGjutet bronsSpakhandtag1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill2 084 kr
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490NejMässingGjutet bronsSpakhandtag3 / 4 "3 / 4 "Durafill och Uniseal1 167 kr
WATTS B6000M2-AD 1 kulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150JaMässingGjutet bronsLåshandtag1"1"Durafill och Uniseal1 745 kr
WATTS B6000M2-UL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NejMässingGjutet bronsSpakhandtag3 / 4 "3 / 4 "Durafill och Uniseal1 011 kr
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260NejMässingGjutet bronsSpakhandtag1 / 2 "1 / 2 "Durafill833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6000-UL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
1 033 kr /enhet