WATTS Blå bostäder


Filter
Husfinish: Slät plast , Husmaterial: polypropylen , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 100 psi , Max. Temp.: 100 grader F , Min. Temp.: 40 grader F , Uttagstyp: Gängad kvinna
StilModellInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekTryckbetygPris (ex moms)
A
PWHP20FF34BPR
1"PWHPFF1"6.21 Bar1 130 SEK
B
PWHP10FF1BPR
1"PWHPFF1"6.9 Bar890 SEK
B
PWHP10FF15BPR
1-1 / 2 "PWHPFF1-1 / 2 "6.21 Bar839 SEK
C
PWHP1012BPR
1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar312 SEK
D
PWHP2012BPR
1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar689 SEK
E
PWHP1014BPR
1 / 4 "PW hk1 / 4 "6.9 Bar291 SEK
B
PWHP10FF34BPR
3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.9 Bar809 SEK
A
PWHP20FF1BPR
3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.21 Bar1 143 SEK
C
PWHP1034BPR
3 / 4 "PW hk3 / 4 "6.9 Bar325 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?