Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS PWHP20FF1BPR Blue Housing, Female Thread, 3/4 Inch Size, Polypropylene, Black Cap | BP7VBP 7100293

WATTS PWHP20FF1BPR Blått hus, invändig gänga, 3/4 tum, polypropen, svart lock

Finns i lager
Artikel: BP7VBP Modell: PWHP20FF1BPRKorsreferens: 7100293
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFastigheter
Cap färgSvart
HusfinishSlät plast
Husets materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Lock typSkruv-vrid
Max. Temp.100 grader F
Tillverkare SerierPWHPFF
Min. Temp.40 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckfall0.6 till 1 psi baserat på mikronen
Tryckbetyg6.21 Bar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42

Produktinformation:

Blått hus, invändig tråd, 3/4 tum, polypropen, svart lock

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekTryckbetygPris
WATTS PWHP10FF34BPR Blått hus, invändig tråd, 3/4 tums storlek, polypropen, svart mössa | BP7URE 7100286 PWHP10FF34BPR3 / 4 "PWHPFF3 / 4 "6.9 Bar809SEK
WATTS PWHP1014BPR Blått hölje, 1/4 tum, polypropen, svart lock | BP7UZU 7100277 PWHP1014BPR1 / 4 "PW hk1 / 4 "6.9 Bar291SEK
WATTS PWHP1012BPR Blått hölje, 1/2 tums storlek, polypropen, svart lock | BP7UZX 7100279 PWHP1012BPR1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar312SEK
WATTS PWHP2012BPR Blått hölje, 1/2 tums storlek, polypropen, svart lock | BP7UZZ 7100283 PWHP2012BPR1 / 2 "PW hk1 / 2 "6.9 Bar689SEK
WATTS PWHP10FF1BPR Blått hus, invändig tråd, 1 tums storlek, polypropen, svart mössa | BP7VAC 7100288 PWHP10FF1BPR1"PWHPFF1"6.9 Bar890SEK
WATTS PWHP1034BPR Blått hus, invändig gänga, 3/4 tums storlek, polypropen, svart mössa | BP7VAW 7100281 PWHP1034BPR3 / 4 "PW hk3 / 4 "6.9 Bar325SEK
WATTS PWHP10FF15BPR Blått hus, invändig tråd, 1 1/2 tums storlek, polypropen, svart mössa | BP7VBA 7100290 PWHP10FF15BPR1-1 / 2 "PWHPFF1-1 / 2 "6.21 Bar839SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS PWHP20FF1BPR Blått hus, invändig gänga, 3/4 tum, polypropen, svart lock
1 143 kr /enhet