WATTS Varmvattenförlängare blandningsventiler


Filter
Kallt inloppstemperaturområde: 40 till 85 grader F , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Typ av inloppsgänga: ftp-tillägg , Max. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serier: LF70A , Minsta differentialtemperatur: 5 Deg. F , Temperaturjusteringsområde: 120 till 160 grader F
StilModellVarmt inloppstemperaturområdeInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
A
LF70AT 3/4
---3 / 4 "Gängad kvinna4 045 SEK
B
LF70A 3/4
---3 / 4 "Socket3 468 SEK
B
LFL70A 3/4
---3 / 4 "Socket4 259 SEK
C
LFL70A-F 1/2
100 till 130° FSocketSocket1 / 2 "Socket3 682 SEK
D
LFL70AT 1/2
100 till 130° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 849 SEK
C
LF70A-F 1/2
120 till 160° FSocketSocket1 / 2 "Socket2 994 SEK
D
LF70AT 1/2
120 till 160° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 310 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?