Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFL70AT 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 100 till 130 grader. F, 1/2 tums uttag | BR6ERR 0559132

WATTS LFL70AT 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 100 till 130 grader. F, 1/2 tums uttag

Finns i lager
Artikel: BR6ERR Modell: LFL70AT 1/2Korsreferens: 0559132
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
3 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
KroppsfinishGrov brons
Kallt inloppstemperaturområde40 till 85 grader F
Varmt inloppstemperaturområde100 till 130 grader F
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)40 till 85 grader F
Inloppstemperatur (varm)100 till 130 grader F
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF70A
Minsta differentialtemperatur5 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckdifferential Max.25%
Tryckfall10 psi
Statiskt tryck30 psi
Temperaturjusteringsområde120 till 160 grader F
TermometertypNej
TypKit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Produktinformation:

Varmvattenförlängare blandningsventil, 100 till 130 grader. F, 1/2 tums uttag

Produktvarianter

ProduktModellVarmt inloppstemperaturområdeInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS LFL70A-F 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 100 till 130 grader. F, 1/2 tums uttag | BR6ERP 0559131 LFL70A-F 1/2100 till 130 grader FSocketSocket1 / 2 "Socket3 682 kr
WATTS LF70A-F 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 120 till 160 grader. F, 1/2 tums uttag | BR6ERQ 0559129 LF70A-F 1/2120 till 160 grader FSocketSocket1 / 2 "Socket2 994 kr
WATTS LF70AT 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 120 till 160 grader. F, 1/2 tums uttag | BR6ERT 0559130 LF70AT 1/2120 till 160 grader FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 310 kr
WATTS LF70AT 3/4 varmvattenförlängare blandningsventil, 120 till 160 grader. F, 3/4 tums uttag | BR6ERV 0559134 LF70AT 3/4---3 / 4 "Gängad kvinna4 045 kr
WATTS LF70A 3/4 varmvattenförlängare blandningsventil, 120 till 160 grader. F, 3/4 tums uttag | BR6ERW 0559133 LF70A 3/4---3 / 4 "Socket3 468 kr
WATTS LFL70A 3/4 varmvattenförlängare blandningsventil, 100 till 130 grader. F, 3/4 tums uttag | BR6ERX 0559135 LFL70A 3/4---3 / 4 "Socket4 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFL70AT 1/2 varmvattenförlängningsblandningsventil, 100 till 130 grader. F, 1/2 tums uttag
3 849 kr /enhet