WATTS ICV-125-2-2-T-seriens backventiler för skivor av gjutjärn


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kroppsmönster: Rakt , Kroppsstil: Rakt , Skivmaterial: Aluminiumbrons , Inloppsanslutning: Rån , Inloppstyp: Rån , Max. Arbetstryck: 200 PSI , Mfr. Serier: ICV-125-2-2-T , Uttagsanslutning: Rån , Uttagstyp: Rån , Sätesmaterial: EPDM
StilModellSkivtypInloppsstorlekMin. Temp.UtloppsstorlekTryckbetygPris (ex moms)
A
ICV-125-2-2-T 4
Dubbel skivbricka4"-40 grader F4"13.8 Bar CWP vid 66 grader C Bar13 865 SEK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 2
Rån2"-40 grader F2"13.8 bar CWP vid 66 graders C bar6 565 SEK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 6
Rån6"-40 grader F6"13.8 bar CWP vid 66 graders C bar24 643 SEK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 2 1/2
Rån2-1 / 2 "-40 grader F2-1 / 2 "13.8 bar CWP vid 66 graders C bar10 406 SEK
RFQ
B
ICV-125-2-2-T 3
Rån3"-40 ° F3"13.8 bar CWP vid 66 graders C bar10 945 SEK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 8
Rån8"-40 grader F8"13.8 bar CWP vid 66 graders C bar37 923 SEK
A
ICV-125-2-2-T 12
Rån12 "-40 grader F12 "13.8 bar CWP vid 66 graders C bar80 422 SEK
A
ICV-125-2-2-T 5
Rån5"-40 grader F5"13.8 bar CWP vid 66 graders C bar22 523 SEK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 10
Rån10 "-40 grader F10 "13.8 bar CWP vid 66 graders C bar60 018 SEK

ICV-125-2-2-T-seriens backventiler för skivor av gjutjärn

Watts ICV-125-2-2-T-seriens waferbackventiler är idealiska för att kontrollera omvänt vätskeflöde och vattenslag i vattenledningar i industriella och kommersiella HVAC-miljöer. De tål tryck upp till 200 PSI och är utrustade med EPDM-säten, vilket säkerställer en tät tätning. Dessa backventiler har gjutjärnskroppar för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De levereras med PTFE-lager, skivplattor, gångjärns- och stoppstift, stålpluggar, ögonbultar och fjädrar i rostfritt stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?