WATTS LF140-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
BtuH: 3,085,000 , Fabriksinställt tryck: 150 psi , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Mfr. Serier: LF140 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Rostfritt stål
StilModellMax. Temp.KroppshöjdBody MaterialMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckTermostatprobens längdKroppsbreddPris (ex moms)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Blyfri brons94 psi1"125 psi3"-18 972 SEK
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Blyfri brons113 psi1"150 psi6"-16 698 SEK
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Blyfri mässing-1"125 psi--17 633 SEK
C
LF140S3-150-210-1"
210 grader F5.625 "Blyfri brons-1"150 psi-2.625 "8 708 SEK
D
LF140X6 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "150 psi--7 472 SEK
D
LF1403S 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "125 psi--12 085 SEK
D
LF140X6 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "125 psi--7 623 SEK
D
LF140X8 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "150 psi--8 040 SEK
E
LF140X9-150-210-1"
210 grader F5.5 "Blyfri koppar silikonlegering-1"150 psi-3"10 141 SEK
D
LF140S3 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "150 psi--6 842 SEK
F
LF140X8 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "125 psi--8 335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?