Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF140X8 125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: CA7TUD Modell: LF140X8 125-210 3/4Korsreferens: 0125553
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
8 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF140
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.KroppshöjdBody MaterialMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckTermostatprobens längdKroppsbreddPris
WATTS LF140S3-150-210-1" Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 grader F5.625 "Blyfri brons-1"150 psi-2.625 "8 708 kr
WATTS LF140X9-150-210-1" Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 grader F5.5 "Blyfri koppar silikonlegering-1"150 psi-3"10 141 kr
WATTS LF140X6 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "150 psi--7 472 kr
WATTS LF140S3 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "150 psi--6 842 kr
WATTS LF1403S 125-210 3/4 trycksäkerhetsventil, 3/4 tum Storlek, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "125 psi--12 085 kr
WATTS LF140S3 125-210 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 Deg. F-Blyfri brons94 psi1"125 psi3"-18 972 kr
WATTS LF140X6 125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 grader F-Blyfri mässing-3 / 4 "125 psi--7 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF140X8 125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 Psi avlastningstryck
8 335 kr /enhet