WATTS MIDI-backventiler i LF6-serien


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Kroppsmönster: Rakt , Kroppsstil: Rakt , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 200 PSI , Mfr. Serier: LF6 , Min. Temp.: 0 grader F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Sätesmaterial: Metall
StilModellInloppsstorlekTyp av inloppsgängaUtloppsstorlekTryckbetygGängtypPris (ex moms)
A
LF6 1
1"ftp-tillägg1"13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 752 SEK
A
LF6 1/2
1 / 2 "ftp-tillägg1 / 2 "13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 070 SEK
A
LF6 1/4
1 / 4 "ftp-tillägg1 / 4 "13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 070 SEK
A
LF6 3/8
3 / 8 "NPT3 / 8 "13.8 BarNPT2 318 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?