Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF6 3/8 backventil, rak, 200 psi, 3/8 tums inlopp, kopparkisel | CB2FJD 0123067

WATTS LF6 3/8 backventil, rak, 200 psi, 3/8 tum inlopp, kopparkisel

Finns i lager
Artikel: CB2FJD Modell: LF6 3/8Korsreferens: 0123067
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
2 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF6
Min. Temp.0 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckbetyg13.8 Bar
SittmaterialMetall
GängtypNPT
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktinformation:

Backventil, rak, 200 psi, 3/8 tums inlopp, kopparkisel

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekTyp av inloppsgängaUtloppsstorlekTryckbetygGängtypPris
WATTS LF6 1/4 backventil, rak, 200 psi, 1/4 tums inlopp, kopparkisel | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "ftp-tillägg1 / 4 "13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 070 kr
WATTS LF6 1/2 backventil, rak, 200 psi, 1/2 tums inlopp, kopparkisel | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp-tillägg1 / 2 "13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 070 kr
WATTS LF6 1 backventil, rak, 200 psi, 1 tums inlopp, koppar kisellegering | CB2FJF 0123070 LF6 11"ftp-tillägg1"13.8 bar vid 82 graders barftp-tillägg2 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF6 3/8 backventil, rak, 200 psi, 3/8 tum inlopp, kopparkisel
2 318 kr /enhet