WATTS LFB6780-M1-serien avledarkulventiler


Filter
monterade: Nej , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: LFB6780-M1 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Porttyp: full , Sätesmaterial: PTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventildesign: 2-Piece
StilModellVridmomentBollmaterialBody MaterialKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAxelmaterialPris (ex moms)
A
LFB6780M1 1/2
60MässingBronzeSpakhandtag1 / 2 "350 grader F1 / 2 "Mässing1 411 SEK
B
LFB6780M1 3/8
60 tum. -Lbs.Rostfritt stålBlyfri koppar silikonlegeringTeehandtag3 / 8 "350 ° F3 / 8 "Rostfritt stål1 293 SEK
A
LFB6780M1 3/4
150MässingBronzeSpakhandtag3 / 4 "350 grader F3 / 4 "Mässing1 502 SEK
A
LFB6780M1 1
200MässingBronzeSpakhandtag1"350 grader F1"Mässing2 509 SEK
A
LFB6780M1 1 1/4
250MässingBronzeSpakhandtag1-1 / 4 "350 grader F1-1 / 4 "Mässing4 714 SEK
A
LFB6780M1 1 1/2
320MässingBronzeSpakhandtag1-1 / 2 "350 grader F1-1 / 2 "Mässing5 365 SEK
B
LFB6780M1 2
500 tum. -Lbs.MässingBronzeSpakhandtag2"350 ° F2"Mässing8 968 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?