ML KISHIGO Nätvästar med krok och ögla, 4 fickor, lime


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Kalk , Kön: Unisex , Material: Polyester Mesh , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
1083-M
40 "till 42"29 "M177 SEK
A
1083-L
44 "till 46"29 "L177 SEK
A
1083-XL
48-50 "29 "XL177 SEK
A
1083-2X
52 "till 54"28 "2XL177 SEK
A
1083-3X
56 "till 58"26 "3XL181 SEK
A
1083-4X
60 "till 62"26 "4XL181 SEK
A
1083-5X
64 "till 66"21 "5XL181 SEK
A
1083-6X
68 "till 70"26 "6XL690 SEK

Nätvästar med krok och ögla, 4 fickor, lime

ML Kishigo 1083 nätvästar med krok och ögla minimerar olyckor och kollisioner och skyddar arbetare genom att göra dem iögonfallande för både kollegor och fordonsförare. De är idealiska för konstruktion, vägarbete och industriella miljöer.

Funktioner

  • ML Kishigo 1083 nätvästar med krok och ögla har ANSI klass 2 och ANSI Typ R-överensstämmelse, vilket säkerställer lämplighet för arbetsförhållanden med hög synlighet.
  • Dessa nätvästar med kardborrstängningar har ett U-format bakre randmönster, vilket strategiskt förbättrar sikten från olika vinklar för att stärka arbetarnas säkerhet.
  • De är utrustade med ett säkert och anpassningsbart kardborre-stängningssystem, vilket underlättar enkel fastsättning för en personlig passform under uppgifter.
  • Dessa västar har totalt fyra fickor, med två på utsidan (vänster bröst och höger bröst) och två på insidan (vänster bröst och höger bröst), vilket ger gott om förvaring för viktiga verktyg och personliga föremål.
  • De är utrustade med en mikrofonflik på vänster bröst, som effektiviserar handsfree-kommunikation och förbättrar effektiviteten i arbetsmiljöer.
  • De har framträdande silverreflekterande ränder utan kant, vilket optimerar synligheten, särskilt i svagt ljus eller farliga förhållanden, samtidigt som de bibehåller en fri reflekterande yta.
  • Dessa nätvästar med krok och ögla är gjorda av slitstark polyester, vilket garanterar både komfort och lång livslängd i krävande arbetsmiljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?