Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFB6780M1 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 psi

Finns i lager
Artikel: BZ2XVF Modell: LFB6780M1 1 1/4Korsreferens: 0555222
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
4 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1-1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.350 grader F
Tillverkare SerierLFB6780-M1
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialPTFE
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment250
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8

Produktinformation:

Kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 psi

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentBollmaterialBody MaterialKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAxelmaterialPris
WATTS LFB6780M1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260MässingBronzeSpakhandtag1 / 2 "350 grader F1 / 2 "Mässing1 411 kr
WATTS LFB6780M1 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200MässingBronzeSpakhandtag1"350 grader F1"Mässing2 509 kr
WATTS LFB6780M1 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320MässingBronzeSpakhandtag1-1 / 2 "350 grader F1-1 / 2 "Mässing5 365 kr
WATTS LFB6780M1 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 tum. -Lbs.Rostfritt stålBlyfri koppar silikonlegeringTeehandtag3 / 8 "350 Deg. F3 / 8 "Rostfritt stål1 293 kr
WATTS LFB6780M1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150MässingBronzeSpakhandtag3 / 4 "350 grader F3 / 4 "Mässing1 502 kr
WATTS LFB6780M1 2 kulventil, 2 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 tum. -Lbs.MässingBronzeSpakhandtag2"350 Deg. F2"Mässing8 968 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6780M1 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 400 psi
4 714 kr /enhet