WATTS LFN45B-M1 serie vattentrycksreducerande ventiler


Filter
Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 75 psi , Efterlevnad: Lead Free , Kopplingstyp: FNPT , Höjd: 6 1 / 16 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Längd: 5.5 " , Max. Tryck: 400 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Rörstorlek: 1" , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Stil: Standard , Trådtyp: NPT , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Standard
StilModellTillverkare SerierBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypTrimaterialPris (ex moms)
A
1 "LFN45BDU-EZ-M1
--------3 546 SEK
B
LFN45BM1-US 3/4
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaBronze1 114 SEK
C
LFN45BM1 (W/PRESS) 1/2
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FPresse1 / 2 "Presse-2 484 SEK
RFQ
D
LFN45BM1 1
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 ° FGängad kvinna1"Gängad kvinnaKonstruerad plast2 715 SEK
E
LFN45BDU-QC-M1 3/4
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-3 026 SEK
F
LFN45BDU-SXPEX-M1 3/4
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-1 109 SEK
G
LFN45BU-070-M1 1
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FGängad kvinna1"Gängad kvinna-3 052 SEK
H
LFN45BM1 3/4
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaKonstruerad plast2 280 SEK
I
LFN45BM1-DU 1/2
LFN45BMässingFörstärkt EPDM33 ° FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 813 SEK
G
LFN45BM1-U 1/2
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 ° FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad komposit2 351 SEK
J
LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Presse-1 636 SEK
RFQ
G
LFN45BM1-U 1
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 ° FGängad kvinna1"Gängad kvinnaKonstruerad plast1 318 SEK
K
LFN45BM1-U-QC 1
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-4 038 SEK
F
LFN45BM1-U-QC 3/4
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Quick Connect-1 100 SEK
L
LFN45BDU-QC-M1 1
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FQuick Connect1"Quick Connect-3 958 SEK
M
LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1
LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 ° FVeckad1"VeckadBronze3 399 SEK
N
LFN45BU-LP-M1 3/4
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-2 813 SEK
O
LFN45BDU-SXPEX-M1 1
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union Pex-1 424 SEK
P
LFN45BM1-US
LFN45BMässingFörstärkt EPDM33 ° FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna-1 828 SEK
C
LFN45BM1 (W/PRESS) 1
LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 ° FPresse1"Presse-1 830 SEK
RFQ
F
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4
LFN45B-EZBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Union Pex-3 088 SEK
Q
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1
LFN45B-EZBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 ° FUnion Pex1"Union PexKonstruerad komposit3 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?