Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP3RAW 0125322

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BP3RAW Modell: LFN45BDU-QC-M1 1Korsreferens: 0125322
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
3 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Skivmaterialelastomer
InloppsanslutningQuick Connect
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLFN45B
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningQuick Connect
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypTrimaterialPris
WATTS 1 "LFN45BDU-EZ-M1 Vattentrycksreducerande ventil 1 tums rör | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------3 546 kr
WATTS LFN45BM1-U 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1/2 tums storlek | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 Deg. FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad komposit2 351 kr
WATTS LFN45BM1-US 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, kopparkisel | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaBronze1 114 kr
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1/2 tums storlek, mässing | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BMässingFörstärkt EPDM33 Deg. FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 813 kr
WATTS LFN45BM1 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaKonstruerad plast2 280 kr
WATTS LFN45BM1-US Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, Union Lod, 1/2 tums storlek | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BMässingFörstärkt EPDM33 Deg. FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna-1 828 kr
WATTS LFN45BU-070-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 Deg. FGängad kvinna1"Gängad kvinna-3 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45BDU-QC-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1 tums storlek
3 958 kr /enhet