Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN45BM1 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3BCR 0009477

WATTS LFN45BM1 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BP3BCR Modell: LFN45BM1 3/4Korsreferens: 0009477
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
2 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck27.6 Bar
Tillverkare SerierLFN45B
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
GängtypNPT
TrimaterialKonstruerad plast
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypTrimaterialPris
WATTS 1 "LFN45BDU-EZ-M1 Vattentrycksreducerande ventil 1 tums rör | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------3 546 kr
WATTS LFN45BM1-U 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1/2 tums storlek | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 Deg. FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad komposit2 351 kr
WATTS LFN45BM1-US 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, kopparkisel | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaBronze1 114 kr
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1/2 tums storlek, mässing | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BMässingFörstärkt EPDM33 Deg. FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 813 kr
WATTS LFN45BM1-US Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, Union Lod, 1/2 tums storlek | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BMässingFörstärkt EPDM33 Deg. FGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna-1 828 kr
WATTS LFN45BU-070-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer33 Deg. FGängad kvinna1"Gängad kvinna-3 052 kr
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 Deg. FUnion Pex1"Union PexKonstruerad komposit3 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45BM1 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek
2 280 kr /enhet