WATTS LFU009-seriens sektioner med reducerat tryck


Filter
Typ av återflödesskydd: Zonenhet med reducerat tryck , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsmönster: I kö , Kroppsstil: I kö , Skivmaterial: Silikon , Inloppsanslutning: Fackförening , Typ av inloppsgänga: ftp-tillägg , Inloppstyp: Fackförening , Mfr. Serier: LFU009 , Uttagsanslutning: Fackförening , Uttagstyp: Fackförening , Trådtyp: ftp-tillägg , Typ: Ventil till tillbehör , Ventiltyp: Kvartalsvarv kulventil
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFULF009M2-QT-S 1 1/2
1 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 2 "24 082 SEK
RFQ
B
LFULF009M2-QT-S 1 1/4
1 1 / 4 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 4 "21 538 SEK
RFQ
C
LFU009M2-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"11 944 SEK
RFQ
D
LFU009M2-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"14 829 SEK
RFQ
E
LFU009M2-QT 1 1/2
1-1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 2 "20 371 SEK
RFQ
E
LFU009M2-QT 1 1/4
1-1 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 4 "18 378 SEK
RFQ
F
LFU009-QT 1/2
1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1 / 2 "7 657 SEK
RFQ
G
LFULF009-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "8 840 SEK
RFQ
H
LFU009M2-QT 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"24 374 SEK
RFQ
I
LFU009M2-QT-S 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"29 576 SEK
RFQ
F
LFU009M2-QT 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "10 031 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?