Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF123LP 1/2 lågvattentrycksregulator, 10 till 30 psi, 1/2 tums storlek | BP4DVF 0121224

WATTS LF123LP 1/2 lågvattentrycksregulator, 10 till 30 psi, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BP4DVF Modell: LF123LP 1/2Korsreferens: 0121224

Få det Maj 15, Onsdag
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
9 292 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart PSI-intervall10 till 30 psi
Justerbart område för reducerat tryck10 till 30 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialEPDM
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF123LP
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde2.1 Bar
SilJa
StilStandard
Gängtypftp-tillägg
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855

Produktinformation:

Lågvattentrycksregulator, 10 till 30 Psi, 1/2 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LF215M0-8 3/8 lågvattentrycksregulator, invändig gänga, Fpt, 3/8 tums inlopp, mässing | BP3XFZ 0125337 LF215M0-8 3/8Mässing3 / 8 "300 PSILF2150 grader F3 / 8 "9 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF123LP 1/2 lågvattentrycksregulator, 10 till 30 psi, 1/2 tums storlek
9 292 kr /enhet