A Kroppsmaterial: Plast , Skivmaterial: Buna N , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppsstorlek: 1 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 300 PSI , Mfr. Serier: P60 , Min. Temp.: 33 Deg. F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Stil: Standard , Trimmaterial: Viton , Typ: Kit , Ventildesign: Standard
P60-serien Miniatyr vattentrycksregulatorer i plast
Watts P60-seriens miniatyrvattentrycksregulatorer i plast är idealiska för att reglera vattentrycket i kommersiella applikationer. Dessa regulatorer har en kompakt design med integrerade patronventiler som ger kontroll över vattentrycket. De har en nedre rengöringsplugg för enkelt underhåll. De interna metallkomponenterna i dessa vattentrycksregulatorer är gjorda av 300-serien rostfritt stål för att motstå korrosion när de kommer i kontakt med vätskor. De tål tryck upp till 300 psi.