Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS P60M1-4-V-0-60 Vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQN 0354610

WATTS P60M1-4-V-0-60 vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP2MQN Model: P60M1-4-V-0-60Korsreferens: 0354610
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
2 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart område för reducerat tryck0 till 60 psi
Body MaterialPlast
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur150 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierP60
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SilJa
StilStandard
TrimaterialViton
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckPris
WATTS P60M1-0-25 vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 till 25 psi2 254 kr
WATTS P60M1-4-0-125 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 till 125 psi1 899 kr
WATTS P60M1-4-0-60 vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 till 60 psi1 899 kr
WATTS P60M1-0-60 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 till 60 psi2 254 kr
WATTS P60M1-4-QD-0-125 Vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 till 125 psi1 970 kr
WATTS P60M1-4-V-0-25 Vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 till 25 psi2 130 kr
WATTS P60M1-4-0-25 vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VWD 0354590 P60M1-4-0-250 till 25 psi1 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS P60M1-4-V-0-60 vattentrycksregulator, 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck
2 289 kr /enhet