WATTS Tryckregulator, för vatten, 1156F-serien


Filter
Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Max. Tryck: 100 psi , Max. Temp.: 212 grader F , Max. Arbetstryck: 6.8 Bar , Mfr. Serier: 1156F , Min. Temp.: 33 grader F , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckjusteringsområde: 10 till 25 psi , Ventildesign: Standard
StilModellBody MaterialAnslutningstypHöjdInloppstypLängdPris (ex moms)
A
B1156F
BronzeMNPT5.375 "-3.5 "702 SEK
B
SB1156F
BronzeKvinnlig löd5.375 "Fackförening4.375 "1 552 SEK
C
TB1156F
BronzeFNPT5.375 "Gängad kvinna4.125 "1 552 SEK
D
1156F-A
StrykjärnMNPT5.75 "-3.5 "910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?