Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SB1156F Vattentrycksregulator, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 6.8 bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F vattentrycksregulator, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 6.8 bar

Finns i lager
Artikel: AG6RJC Modell: SB1156FKorsreferens: 46A974 / 386422
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
1 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
AnslutningstypKvinnlig löd
Höjd5.375 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFackförening
BlyPresentera
Längd4.375 "
Max. Driftstemperatur100 grader C
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.212 grader F
Max. Arbetstryck6.8 Bar
Tillverkare Serier1156F
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckjusteringsområde10 till 25 psi
Tryckinställningsområde1 Bar
SilJa
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)6.67
Fartygets längd (cm)16.04
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481100020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHöjdInloppstypLängdPris
WATTS B1156F Tryckregulator 1/2 tum 10 till 25 psi | AD6MEV 46A976 B1156FBronzeMNPT5.375 "-3.5 "702SEK
WATTS 1156F -A Tryckregulator 1/2 tum 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AStrykjärnMNPT5.75 "-3.5 "910SEK
WATTS TB1156F Vattentrycksregulator, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 6.8 bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronzeFNPT5.375 "Gängad kvinna4.125 "1 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SB1156F vattentrycksregulator, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 6.8 bar
1 552 kr /enhet