152SS-serien, ångtrycksregulator, för ånga
Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer används för att reglera ångtrycket i autoklaver, ångbord/strykjärn, vulkanisatorer och processtjänster med stor kapacitet. Dessa tryckregulatorer är mycket känsliga för reducerade tryckförändringar. Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer har en kropp av rostfritt stål med NPT-gängade inlopps- och utloppsanslutningar, sil och säte av rostfritt stål, membran i rostfritt stål, teflonskiva och känslighetsjusteringsmekanism för kritiskt flöde. De ger full volym med minimalt tryckfall och in-line servicebarhet, vilket gör dem idealiska för sterilisatorer, processlinjer, testfixturer och oljeledningar. Raptor Supplies erbjuder dessa ångtrycksregulatorer i varianter med ett maximalt matningstryck på 300 psi (21 bar) vid 420 grader F (216 grader C).
du använder
Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer är idealiska för oljeledningar, testfixturer, autoklaver, ångbord, ångstrykjärn, enkla radiatorer, vulkanisatorer, sterilisatorer och processlinjer.
Arbetsmekanism
Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer styr exakt nedströmstrycket av ånga. Förutom att minska tillförsel- (eller inlopps-) trycket bibehåller dessa tryckregulatorer även utloppstrycket trots fluktuationer i inloppstrycket. Reducerat inloppstryck resulterar i reducerat utloppstryck, vilket är en nyckelegenskap för ångtrycksregulatorer. När en gas eller vätska når ett visst tryck, stänger dessa ångtrycksregulatorer automatiskt av flödet. Den primära funktionen hos Watts ångtrycksregulatorer är att matcha flödet av vätska eller gas genom att reagera på eventuella förändringar i flödesbelastningen. Om flödesbelastningen ökar, måste dessa ångtrycksregulatorer också öka sin egen flödeshastighet. På liknande sätt, om flödesbelastningen minskar, måste de också minska sin flödeshastighet. Detta säkerställer att trycket i applikationen förblir kontrollerat. Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer fungerar genom att minska tillförsel- (eller inlopps-) trycket till utloppet.
Funktioner
- Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer har en kropp av rostfritt stål med sil av rostfritt stål, säte och membran för användning på sterilisatorer, processlinjer, fixturer och oljeledningar.
- Dessa ångtrycksregulatorer ger ett mycket känsligt svar på reducerade tryckförändringar och har förmågan att bibehålla full volym utan märkbart reducerat tryckfall.
- Watts ångtrycksregulatorer är utrustade med en känslighetsjustering för att eliminera vibrationer som kan uppstå på grund av kritiska flödeskrav.
Standarder och godkännanden
Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer är byggda i enlighet med ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC & WQA-standarder för att säkerställa effektiv prestanda hos regulatorerna.
Installation
- Anslut tryckkällan och den reglerade tryckledningen till inloppsporten respektive utloppsporten.
- Stäng av justeringsratten innan du slår på matningstrycket till regulatorn för att begränsa flödet genom regulatorn. Du bör gradvis öka matningstrycket för att inte chocka din regulator med en plötslig ökning av vätsketrycket. Undvik att vrida justerskruven hela vägen in i regulatorn eftersom, i vissa regulatorkonstruktioner, kommer hela matningstrycket att levereras till utloppsporten.
- Tryckregulatorn ska ställas in på önskat utloppstryck. Om det uppmätta utloppstrycket är högre än det önskade utloppstrycket, ventilera vätskan från nedströmssidan av regulatorn och minska utloppstrycket genom att vrida på justeringsratten. Lossa inte beslag i ett försök att ventilera ut vätska.
- Gör sista justeringar genom att långsamt öka trycket från under det önskade börvärdet tills det önskade utloppstrycket uppnås.
- Övervaka utloppstrycket medan du slår på och av matningstrycket flera gånger för att bekräfta att regulatorn konsekvent återgår till sitt börvärde. För att säkerställa att tryckregulatorn återgår till önskat börvärde bör även utloppstrycket slås på och av.
Vanliga frågor
Begränsar ångtrycksregulatorer flödet?
Ångtrycksregulatorer är inte konstruerade för att kontrollera flödeshastigheter. Även om tryckregulatorer som används i strömmande system i sig påverkar flödet genom att kontrollera trycket, är de inte utformade för att fungera som flödesregulatorer.
Vad är skillnaden mellan en flödesregulator och en tryckregulator?
Flödeskontrollventiler används för att styra och justera vätske- eller gasflödet genom systemet. Å andra sidan används tryckregleringsventiler för att reglera trycket på en vätska som passerar genom röret.
Var sitter ångtrycksregulatorn?
Tryckregulatorn är vanligtvis placerad vid den punkt där den lokala matningsledningen ansluter till ditt hem, precis efter ditt hems huvudsakliga avstängningspunkt. På detta sätt, när du vill reparera eller byta ut regulatorn, kan du helt enkelt stänga av huvudventilen.
Vad händer när en ångtrycksregulator går sönder?
Om du har en ångtrycksregulator och den misslyckas, kommer du att märka en omedelbar reaktion i ditt hem. Till exempel kommer du att uppleva oregelbundet vattentryck som är svårt att kontrollera, i din handfat / toalett / badkar kranar. Trycket skulle antingen vara för högt eller för lågt.
Vilka olika typer av tryckregulatorer finns det?
- Regulatorer för allmänna ändamål: De är avsedda för industriell användning och fungerar i allmänhet endast över atmosfärstryck.
- Högtrycksregulatorer: De har en robust design klassad för inloppstryck högre än 1000 psi.
- Lågtrycksregulatorer: De är inbyggda med speciella designegenskaper för exakt kontroll av tryck under 20 psi.
- Vakuum- eller sammansatt regulator: De är också kända som absoluttrycksregulatorer och är utformade för att kontrollera vätska under atmosfärstryck.
- Differential- eller förspänningsregulatorer: De är avsedda att upprätthålla en tryckskillnad mellan två platser i systemet.