WATTS 152SS 10-50 ångtrycksregulator 3/4 tum 10-50psi | AH6VYL 36JC02

WATTS 152SS 10-50 ångtrycksregulator 3/4 tum 10-50psi

Finns i lager
Artikel: AH6VYL Modell: 152SS 10-50Korsreferens: 36JC02

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

150 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngtrycksregulator
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypFNPT
Höjd8.75 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd6"
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.420 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde10 till 50 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.265
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 152SS 3-15 ångtrycksregulator 1/2 tum 3-15psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 till 15 psi136 119 kr
WATTS 152SS 30-140 ångtrycksregulator 1/2 tum 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 till 140 psi136 119 kr
WATTS 152SS 30-140 ångtrycksregulator 3/4 tum 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 till 140 psi150 737 kr
WATTS 152SS 10-50 ångtrycksregulator 1 tum 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 till 50 psi158 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 152SS 10-50 ångtrycksregulator 3/4 tum 10-50psi
150 737 kr /enhet