WATTS Termostatiska radiatorångfällor


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna
StilModellTillverkare SerierKroppsmönsterKroppsstilUtloppsstorlekTryckjusteringsområdetryck~~POS=TRUNCInloppsstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A
STMTMSTTRP-1GLHC
GVänster hörnVänster hörn1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 955 SEK
B
STMTMSTTRP-1GSW
Ggenastgenast1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi2 515 SEK
C
STMTMSTTRP-1GAP
GVinkelVinkel1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi2 413 SEK
D
STMTMSTTRP-1VG
GVertikalVertikal1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 099 SEK
E
STMTMSTTRP-1GRHC
GHöger hörnHöger hörn1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 955 SEK
F
STMTMSTTRP-1VGDU
GVertikal dubbel unionVertikal dubbel union1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi4 607 SEK
C
STMTMSTTRP-1MGAP
MGVinkelVinkel1 / 2 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi1 / 2 "65 psi2 693 SEK
B
STMTMSTTRP-1MGSW
MGRaktRakt1 / 2 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi1 / 2 "65 psi2 947 SEK
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
HGHRaktRakt3 / 4 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi3 / 4 "65 psi3 658 SEK
H
STMTMSTTRP-5MGHAP
HGHVinkelVinkel1"25 "till 65 Psi25 till 65 psi1"65 psi5 598 SEK
I
STMTMSTTRP-3MGHAP
HGHVinkelVinkel3 / 4 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi3 / 4 "65 psi3 370 SEK
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFVinkelVinkel3 / 4 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi3 / 4 "25 psi3 082 SEK
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFRaktRakt3 / 4 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi3 / 4 "25 psi3 845 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?