Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS STMTMSTTRP-1GAP Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDF 0036040

WATTS STMTMSTTRP-1GAP Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck

Finns i lager
Artikel: BR4XDF Modell: STMTMSTTRP-1GAPKorsreferens: 0036040

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
Body MaterialMässing
KroppsmönsterVinkel
KroppsstilVinkel
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
Max. Driftstemperatur267 Deg. F
Max. Tryck25 psi
Max. Ångtryck25 psi
Max. Temp.267 grader F
Max. Arbetstryck25 psi
Tillverkare SerierG
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
KontaktNej
Tryckjusteringsområde25 "till 25 Psi
tryck~~POS=TRUNC25 till 25 psi
SilNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6787

Produktinformation:

Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierKroppsmönsterKroppsstilUtloppsstorlekTryckjusteringsområdetryck~~POS=TRUNCInloppsstorlekMax. TryckPris
WATTS STMTMSTTRP-1VG Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGVertikalVertikal1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 099 kr
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGHöger hörnHöger hörn1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 955 kr
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGVänster hörnVänster hörn1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi3 955 kr
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGVertikal dubbel unionVertikal dubbel union1 / 2 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi1 / 2 "25 psi4 607 kr
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Termostatisk kylarångfälla, 3/4 tums inlopp, 25 Psi ångtryck | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFVinkelVinkel3 / 4 "25 "till 25 Psi25 till 25 psi3 / 4 "25 psi3 082 kr
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Termostatisk kylarångfälla, 3/4 tums inlopp, 65 Psi ångtryck | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPHGHVinkelVinkel3 / 4 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi3 / 4 "65 psi3 370 kr
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 65 Psi ångtryck | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGRaktRakt1 / 2 "25 "till 65 Psi25 till 65 psi1 / 2 "65 psi2 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GAP Termostatisk kylarångfälla, 1/2 tums inlopp, 25 Psi ångtryck
2 413 kr /enhet