WEBSTONE 3-vägs kulventil i mässing med avlopp, kopp x kopp x slanglock


Filter
Kulmaterial: Mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: Kopp x Kopp x Slanglock , Handtagsmaterial: Rostfritt stål med vinylhandtag , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 100 grader till 350 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
50614
1"982 SEK
A
50612
1 / 2 "571 SEK
A
50613
3 / 4 "685 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?