Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 50612 Mässing med avlopp 3-vägs kopp x slang 1/2 tum | AD3PRP 40L213

WEBSTONE 50612 Mässing med avlopp 3-vägs kopp x slang 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3PRP Modell: 50612Korsreferens: 40L213

Få det Maj 15, Onsdag
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil med avlopp
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypKopp x Kopp x Slanglock
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd100 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEBSTONE 50613 Mässing med avlopp 3-vägs kopp x slang 3/4 tum | AD3PRQ 40L214 506133 / 4 "718SEK
WEBSTONE 50614 Mässing med avlopp 3-vägs kopp x slang 1 tum | AD3PRR 40L215 506141"1 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 50612 Mässing med avlopp 3-vägs kopp x slang 1/2 tum
664SEK /enhet