WEISS Växla platttermometer


Filter
Noggrannhet: + /-1% , Case Material: ABS , Djup: 4.75 " , Display: 3-siffrig LED , Kapslingsklassificering: IP65 , Höjd: 2.25 " , Linsmaterial: ABS , Linjematerial: Plastbelagd , Montering: Byt plattan , Respons tid: 1 sek. , Sensortyp: termistor , Temp. Räckvidd: -40 grader till 230 grader , Bredd: 4.12 "
StilModellKraftkällaPris (ex moms)
A
24DT-S0F0
12V AC / DC1 527 SEK
A
24DT-S4F0
110 VAC1 527 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?