WESCO 2-i-1 industriella stållastbilar


Filter
Lastkapacitet: 1000 lb. , Material: Stål , Totala höjden: 53 " , Total längd: 19 " , Total bredd: 20.5 " , Plattformsstorlek: 44.5 " , Hjulmaterial: Massivt gummi
StilModellStrömbrytartypPris (ex moms)
A
210138
7009 610 SEK
A
210139
7007 032 SEK
A
210140
8007 044 SEK

2-i-1 industriella stållastbilar

Wescos 2-i-1 Deluxe-stålhandbilar är konstruerade för transport av laster mellan 700 lb (i tvåhjulsläge) och 1000 lb (i fyrhjulsläge), anordnade vertikalt eller horisontellt. De har ett justerbart handtag, aktiverat i låsta positioner, vilket skapar fyr- och tvåhjulskonfigurationer. Dessa lastbilar har dubbla svetsfogar på båda sidor och två icke-märkbara svänghjul med termoplast för extra stabilitet. De två längsgående remmarna och tvärstagen på dessa enheter hjälper till att förhindra kollisionsförhållanden. De finns i pneumatiska och massiva gummihjulstyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?