WESCO Skrivbordsflyttare


Filter
Lastkapacitet: 600 lb. , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 39.5 " , Total längd: 23 " , Total bredd: 31.75 "
StilModellHantera höjdPris (ex moms)
A
272155
39.5 "5 246 SEK
A
272156
40 "5 543 SEK
A
272157
41.25 "5 757 SEK

Skrivbordsflyttare

Wesco-skrivbordshanterare är utformade för att flytta arbetsbord som innehåller laster upp till 600 kg, utan att behöva ta bort lådor och hyllor innan de transporteras. Dessa enheter har ett vinylbelagt lyftställ för att motstå repor och halka, och en justerbar piedestaladapter för att flytta både enkla och dubbla piedestalbord. De 2.5 / 4-tums breda svänghjulen på dessa rörelser möjliggör dessutom en 360-graders rotation, vilket ger en smidig transport även över grova eller ojämna ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?