WESCO Ekonomi Breda tallrikshandbilar


Filter
Färg: Gul , Typ av handtag: En slinga , Totala höjden: 51.5 " , Total längd: 19 " , Total bredd: 22 "
StilModellLastkapacitetHjulmaterialPris (ex moms)
A
210217
500 lb.Massivt gummi2 542 SEK
A
210214
600 lb.Pneumatisk2 461 SEK

Ekonomi Breda tallrikshandbilar

Wesco Economy-handbilar har en 20-tums bred näsplatta för att flytta skrymmande och överdimensionerade laster. Dessa lastbilar har ett handtag av P-typ i en enkelslinga för att möjliggöra en- eller tvåhandsmanövrering och en böjd bakram för att stödja runda föremål. De är ytterligare integrerade med hjulskydd och vinylremsor för ökad säkerhet och finns i pneumatiska och massiva gummihjul på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?