WESCO Saxbord med fast handtag


Filter
Färg: Gul , Lyfthöjd Max.: 35 " , Lyfthöjd min.: 14 " , Totala höjden: 37 " , Total längd: 42 " , Total bredd: 19.5 " , Plattformslängd: 32 " , Plattformsbredd: 19.5 " , Drivs av: Fotdriven pump , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellLastkapacitetPris (ex moms)
A
260199
700 lb.11 753 SEK
A
260200
1000 lb.12 294 SEK

Saxbord med fast handtag

Wesco sakslyftbord med fast handtag är utformade för att erbjuda förbättrad maskinkontroll samtidigt som man lyfter laster från 700 till 1000 lb. Dessa lyftbord har en fotmanövrerad pump och en enkel fjäderbelastad frigöringsspak för enkel lyftning och sänkning av laster. De har två styva och två låsbara svängbara gjutbara polyuretanhjul för ökad manövrerbarhet runt arbetsplatsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?