WESCO Slå ner trumlastbilar


Filter
Trumkapacitet: 30 till 85 gal. , Typ av handtag: Dubbel , Lastkapacitet: 1000 lb.
StilModellTrumtypMaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A
240017
PlastStålpolyuretan10 334 SEK
B
240053
PlastStålpolyolefin9 552 SEK
C
240020
PlastRostfritt stålpolyolefin40 157 SEK
D
240016
StålStålpolyuretan9 344 SEK
E
240052
StålStålpolyolefin7 837 SEK
F
240019
StålRostfritt stålpolyolefin40 798 SEK

Slå ner trumlastbilar

Wesco Knock Down trumlastbilar flyttar tunga laster, har dubbla handtag och är utrustade med två 10 tums polyuretan / polyolefinhjul för manövrerbarhet. Dessa trumlastbilar har en maximal kapacitet på 1000 lb och kan hantera 30/55/85 gallon stål och poly-trummor. Dessa enheter består av fotmanövrerade stöthjälpfästen för extra hävstång för att tippa och balansera lasten och låta lastbilarna vila i tillbakaläge. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Wescos omonterade trumset, inklusive handtag, ramar, baser, kickstands, axlar, tår / fötter, hjul, kime / krokar och hårdvara.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?