WESCO Lättdrivna Walkie-pallbilar


Filter
Färg: Blå , Gaffellängd: 45 " , Gaffelbredd: 6.25 " , Längd: 65.5 " , Lastkapacitet: 3300 lb. , Totala höjden: 57.5 " , Total längd: 65.5 " , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: polyuretan , Spänning: 12 , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellTotal breddPris (ex moms)
A
170016
21.5 "64 775 SEK
B
273385
21.5 "74 804 SEK
A
170012
26.5 "64 775 SEK
B
273381
26.5 "74 916 SEK

Lättdrivna Walkie-pallbilar

Wesco lättanvända walkie-pallbilar är bäst lämpade för tunga laster på asfalterade eller släta ytor. Dessa lastbilar drivs av två 12V / 79Ah batterier för att ge en lyfthastighet på 1.36 tum per sekund. De är integrerade med en elektromagnetisk skivbroms och en automatisk dödmannsanläggning för att säkerställa operatörens säkerhet vid strömavbrott. Med en maximal lastkapacitet på 3300 lb finns dessa walkie-pallbilar i bredden 21.5 och 26.5 Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?