WESCO Manuella pallbilar med hög lyft


Wescos manuella gaffeltruckar är designade för sidotransport, uppdelning och lyft av lastade pallar eller medar ovanför varandra i lager och lagerrum. De förhindrar ryggbrytande lyft- och böjproblem.

Filter
Färg: Gul , Gaffelbredd: 6.5 " , Hiss: Manuell , Totala höjden: 48.5 " , Roller Dia.: 3"
StilModellLastkapacitetGaffellängdLängdTotal breddHjulmaterial Pris (ex moms)
A
272755
2200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan20 790 SEK
B
272462
2200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan20 690 SEK
B
272463
2200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan20 970 SEK
C
272859
2200 lb.46 "61 "27 "Nylon106 089 SEK
A
272754
2200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan20 811 SEK
D
272975
3300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan21 209 SEK
D
272976
3300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan21 500 SEK

Manuella pallbilar med hög lyft

Wesco manuella pallbilar är idealiska för sidotransport och lagring av lastpallar eller glidplattor över varandra i lager och lager. Dessa höglyftande pallbilar har rostfritt stålkonstruktion för att hantera laster upp till 3300 lb och en 180-graders styrradie för enkel manövrerbarhet. Teleskopdesignen och den 6.5 tum breda gaffeln för dessa lastbilar underlättar maximal platsbesparing och en större yta för laststabilitet. De är vidare integrerade med nylon / gjutna polyuretanhjul för en hög termisk deformationskoefficient, bullerdämpning och utmattningsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa manuella pallbilar med höghiss som finns i bredden på 20, 21 och 27 tum Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Dessa lastbilar använder avsmalnande gafflar som springer under pallarna.
  • Pumphandtaget används för att sänka eller höja pallarna.

Funktioner

  • Wescos manuella höglyftande palltruckar har nylon/gjutna polyuretanhjul för en hög termisk deformationskoefficient, ljudabsorbering och utmattningsmotståndsmanövrering.
  • Den teleskopiska designen och 6.5 tum breda gaffeln underlättar maximal platsbesparande respektive stora ytor för laststabilitet.
  • De har en hydraulisk pump och ögla sidohandtag med invändig handkontroll för maximalt lyft (höjning, sänkning eller neutral).
  • Dessa modeller har en konstruktion i rostfritt stål för att hantera laster upp till 3300 lb och 180-graders styrradiehjul för enkel manövrerbarhet.
  • De har ett belagt handtag för ergonomiskt grepp.

Vanliga frågor

Hur använder man höglyft på en pallvagn?

  • Stå bakom palllyften.
  • Tryck på frigöringsspaken för att sänka gafflarna.
  • Skjut gafflarna under pallen.
  • Pumpa försiktigt handtaget upp och ner för att lyfta pallen till önskad höjd.

Hur högt kan du lyfta laster med dessa pallvagnar?

Dessa lastbilar kan nå höjder upp till 32 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?