WESCO 272859 rostfritt stål manuell höglyftande teleskoplastbil, 2200 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JCG Modell: 272859Korsreferens: SSTHL27M

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk / manuell palllyftare
Gaffelhöjd sänkt3.3 "
Gaffelhöjd höjd31.5 "
Gaffellängd46 "
Gaffelbredd6.5 "
Längd61 "
HissManuell
Lastkapacitet2200 lb.
MaterialRostfritt stål
Totala höjden48.5 "
Total längd61 "
Total bredd27 "
pivot180 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialNylon
teleskopJa
HjulmaterialNylon
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.1
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetGaffellängdLängdTotal breddHjulmaterial Pris
WESCO 272755 Teleskopisk manuell höglyftpallbil, 2200 lbs kapacitet, 21 "bredd | AG7JCH TSHL21 2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan20 790 kr
WESCO 272754 Teleskopisk manuell höglyftande palltruck, 2200 pund kapacitet, 27" bredd | AG7JCJ TSHL27 2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan20 811 kr
WESCO 272462 Manuell höglyft, icke-teleskopisk, 2200 kg kapacitet | AG7JCK NTSHL21 2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan20 690 kr
WESCO 272463 Manuell höglyftande teleskoplastbil, kapacitet på 2200 kg | AG7JCL NTSHL27 2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan20 970 kr
WESCO 272975 manuell höglyftande teleskoplastbil, kapacitet på 3300 kg | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan21 209 kr
WESCO 272976 Manuell höglyftande teleskoplastbil, 3300 pund kapacitet, 63" x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan21 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272859 rostfritt stål manuell höglyftande teleskoplastbil, 2200 pund kapacitet
106 089 kr /enhet