WESCO 272975 Manuell höglyftande teleskoplastbil, 3300 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JCM Modell: 272975Korsreferens: TSHL20-33

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk / manuell palllyftare
FärgGul
Gaffelhöjd sänkt3.6 "
Gaffelhöjd höjd31.5 "
Gaffellängd43 "
Gaffelbredd6.5 "
Längd63 "
HissManuell
Lastkapacitet3300 lb.
Totala höjden48.5 "
Total längd63 "
Total bredd20 "
pivot180 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialMoldon polyuretan
teleskopJa
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar20 "
Bredd mellan gafflarna18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)50.8

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetGaffellängdLängdTotal breddHjulmaterial Pris
WESCO 272859 rostfritt stål manuell höglyftande teleskoplastbil, 2200 kg kapacitet | AG7JCG SSTHL27M 2728592200 lb.46 "61 "27 "Nylon106 089 kr
WESCO 272755 Teleskopisk manuell höglyftpallbil, 2200 lbs kapacitet, 21 "bredd | AG7JCH TSHL21 2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan20 790 kr
WESCO 272754 Teleskopisk manuell höglyftande palltruck, 2200 pund kapacitet, 27" bredd | AG7JCJ TSHL27 2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan20 811 kr
WESCO 272462 Manuell höglyft, icke-teleskopisk, 2200 kg kapacitet | AG7JCK NTSHL21 2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan20 690 kr
WESCO 272463 Manuell höglyftande teleskoplastbil, kapacitet på 2200 kg | AG7JCL NTSHL27 2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan20 970 kr
WESCO 272976 Manuell höglyftande teleskoplastbil, 3300 pund kapacitet, 63" x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan21 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272975 Manuell höglyftande teleskoplastbil, 3300 pund kapacitet
21 209 kr /enhet