WESCO Lastbilar av plastlåda


Filter
Antal hjul: 4
StilModellFärgLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
272539
Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 987 SEK
A
272537
Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 527 SEK
A
272504
Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK
A
272519
Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 987 SEK
B
272509
Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 365 SEK
A
272514
Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 656 SEK
A
272524
Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 498 SEK
A
272536
Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 796 SEK
A
272538
Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk7 163 SEK
A
272535
Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
C
272530
Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
C
272523
Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 023 SEK
C
272533
Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 973 SEK
C
272503
Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK
C
272508
Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 394 SEK
C
272531
Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 796 SEK
C
272534
Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk8 231 SEK
C
272532
Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 748 SEK
C
272518
Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 912 SEK
C
272513
Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 301 SEK
D
272547
Red38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 527 SEK
D
272511
Red35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 382 SEK
D
272548
Red42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 748 SEK
D
272506
Red32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK
D
272526
Red46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 350 SEK
D
272545
Red32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
D
272521
Red42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 875 SEK
D
272546
Red35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 884 SEK
D
272516
Red38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 283 SEK
D
272549
Red46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 987 SEK
E
272505
White-350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 347 SEK
E
272542
White38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 518 SEK
E
272543
White42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 667 SEK
E
272510
White-450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 258 SEK
E
272515
White-550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 324 SEK
E
272541
White35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 823 SEK
E
272544
White46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 776 SEK
E
272540
White32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 190 SEK
E
272520
White-600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 921 SEK
E
272525
White-600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 963 SEK
F
272553
Gul42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk7 473 SEK
F
272527
Gul46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan7 026 SEK
F
272551
Gul35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 972 SEK
F
272552
Gul38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 614 SEK
F
272550
Gul32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 426 SEK
F
272517
Gul38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 293 SEK
F
272554
Gul46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk8 626 SEK
F
272512
Gul35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 271 SEK
F
272522
Gul42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan6 589 SEK
F
272507
Gul32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 572 SEK

Lastbilar av plastlåda

Wesco plastboxar är konstruerade för lagring och transport av bulkmaterial i lager, tillverkningsanläggningar, butiker och bilindustri. Dessa tunga lastbilar har formad polyetenkonstruktion i ett stycke för hög slaghållfasthet och hållbarhet. De har två styva och 2 svängbara polyuretanhjul för förbättrad manövrerbarhet runt arbetsytan. Valda modeller har pneumatiska hjuluppsättningar för föremål som väger upp till 2 kg. Välj bland ett brett utbud av dessa plastboxar, tillgängliga i röda, vita, blå, grå och gula färger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?