WESCO Tillbehör för handbil


Filter
Längd: 24 " , Total längd: 24 "
StilModellArtikelTotal breddPris (ex moms)
A
54201
Förlängning av näsplåt för handbil10.5 "1 632 SEK
A
210099
Förlängning av näsplåt för handbil10.5 "1 761 SEK
B
210079
Push-off-kit-947 SEK
C
270412
Trappklättrare22.5 "1 163 SEK

Tillbehör för handbil

Wesco handtrucktillbehör, inklusive nosplattaförlängningar, trappklättrare och push-off kit är kompatibla med Series 100 handtruckar för att hjälpa till att öka dess användbarhet samt för att ersätta de defekta eller skadade delarna. De hopfällbara nosplattorna för handbilar är installerade på lastbilar för att öka bredden och/eller djupet på nosplattorna och hanterar laster upp till 200 lb. Push-off-satserna kan installeras utan att borra och de tillåter lasten att vara avlägsnas från trucken med hjälp av en fotpedal. De industriella trappklättrarna är designade för att bära tunga och svårhanterliga föremål och har ett inbyggt kontinuerligt bälte som gör att lastbilen kan flyttas upp och ner för trappan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?