WHEELER-REX Brandslangstestare


Filter
Mätare: Glycerinfylld, 0 till 1000 psi, rostfritt stål , GPM: 3 , Höjd: 24 " , HP: 1 , Hz: 60 , Inlopp: 2-1 / 2 "NST Snabbfyllning för kvinnlig kvinna , Längd: 38 " , Smörjning: Chassifett , Material: Metall , Max. Tryck: 500 psi , Fas: 1 , Spänning: 115 , Bredd: 30 "
StilModellClassic OutletTypPris (ex moms)
A
363020
(2) 2-1 / 2 "NST-hananslutning med enskilda kulventilerTvå utlopp, positiv förskjutning71 305 SEK
B
363040
(4) 2-1 / 2 "NST-hananslutning med enskilda kulventilerFyra utlopp, positiv förskjutning86 767 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?