WHEELER-REX 363040 Brandslangstestare Fyra utlopp | AE8XQF 6GDW2

WHEELER-REX 363040 Brandslangtestare Fyra uttag

Finns i lager
Artikel: AE8XQF Modell: 363040Korsreferens: 6GDW2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandslangstester
MätareGlycerinfylld, 0 till 1000 psi, rostfritt stål
GPM3
Höjd24 "
HP1
Hz60
Inlopp2-1 / 2 "NST Snabbfyllning för kvinnlig kvinna
Längd38 "
SmörjningChassifett
MaterialMetall
Max. Tryck500 psi
Classic Outlet(4) 2-1 / 2 "NST-hananslutning med enskilda kulventiler
Fas1
ReliefventilJusterbart tryck
TypFyra utlopp, positiv förskjutning
Spänning115
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.8
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELER-REX 363040 Brandslangtestare Fyra uttag
86 767 kr /enhet