WILCOM Kvalitetsanalysator -kit


Wilcoms analyssatser för strömkvalitet är idealiska för optiska teständamål. De används för den absoluta och relativa effektmätningen av länkförlusten i dB. Dessa kit gynnar inspektion inom kommunikation, belysning & dekorationer och medicinsk industri.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
30032685
14 921 SEK
A
30032691
14 912 SEK
A
30032697
20 932 SEK
A
30032694
16 536 SEK
A
30032682
8 344 SEK
A
30032688
15 970 SEK
A
30032673
22 063 SEK

Funktioner

  • Wilcoms energikvalitetsanalyssatser har noll inställd referens vid varje våglängd för att begränsa ljusabsorptionen.
  • Utvalda modeller har en väska för bekväm förvaring.
  • Dessa kit är utrustade med 3-alkaliska batterier som ger upp till 40 timmars batteritid.
  • De har en 1000-punkts datamätningslagring och Windows-enhetskompatibel rapporteringsprogramvara.
  • Deras kompakta storlek, användarvänliga gränssnitt och breda effektmätningsområde gör dem idealiska för högpresterande nätverkstestning.
  • Dessa kit har dubbla våglängder enkelläge/multimod ljuskällor för att tillhandahålla exakta och kostnadseffektiva testlösningar.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med InGaAs dynamiska detektorer?

Dessa detektorer är en förening av indium, gallium och arsenik. Deras överlägsna elektronhastighet tillåter användare att upptäcka läckor i högfrekvent elektronik.

Vilka är våglängderna för Wilcom analysatorsatsens ljuskälla?

  • LED (multimod ljuskälla) - 850 och 1300 nm
  • Laser (single mode ljuskälla) - 1310 och 1550 nm

Vad är driftstemperaturintervallet för dessa kit?

  • Drifttemperaturintervallet för den optiska effektmätaren är -10 till 60 grader C.
  • Drifttemperaturintervallet för den optiska ljuskällan är -10 till 56 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?