MOODY TOOL Våren Allignment Tool


Filter
Kopplingstyp: Gängad , Typ av handtag: utbytbar , Offset: 45 grader , Tipsstorlek: Svagt
StilModellFärgHead TypLängdMaterialAntal bitarTotal längdTypPris (ex moms)
A
49-8250
-Flat---4"-187 SEK
B
49-8251
-vinklad---4.25 "-187 SEK
C
49-8190
---Förkromad mässing14.875 "till 17.5"-246 SEK
D
49-8200
---Nickelpläterad mässing23.875 "-176 SEK
E
49-8252
-Kompensera---4.25 "-187 SEK
F
51-1856
Nickel-7"Högkolhaltigt stål1-Kombination58 SEK
G
55-1862
Nickel-8 3/4 "till 26"Högkolhaltigt stål6-teleskop318 SEK
H
51-1852
pläterade-6"Stål1--50 SEK
H
51-1851
pläterade-6"Stål1--50 SEK
I
51-1850
pläterade-8 / 12 "Stål1--53 SEK

Våren Allignment Tool

Moody Tools fjäderinriktningsverktyg används för att placera fjädrar i trånga utrymmen och kan också användas för att göra små justeringar i elektroniska kretsar. Dessa verktyg finns i stål och mässingsmaterial och har ett räfflat handtag som säkerställer rätt grepp. Dessa inriktningsverktyg finns i olika spetsformer (tryck / drag / lyft / krok) och längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?