WILKERSON Luftregulator, låsning utan stigning


Filter
Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 125 grader F , Ventildesign: Balanserad
StilModellJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
RB3-02-F000
0 till 125 psiMässing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT484 SEK
B
R03-02-000
5 till 125 psiZinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT321 SEK
B
R03-01-000
5 till 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT321 SEK

Luftregulator, låsning utan stigning

Wilkerson luftregulatorer är lämpliga för applikationer där ett konstant tryck med variabel flödeshastighet krävs. De har konstruktion av mässing eller zinklegering, en icke-stigande justerbar knopp, två mätportar, matningstryck upp till 300 psi och en maximal flödeshastighet på 100 cfm. Dessa Wilkerson-regulatorer kan arbeta vid temperaturer från 32 till 150 grader Fahrenheit och finns i olika övergripande höjder och bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?