HONEYWELL Kortrullarmsaktuator Stor Basic Snap Switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.7 " , Differentialresor: 0.003 till 0.020 " , Höjd: 1" , Husmaterial: Fenol för allmänt ändamål , Max. Pretravel: 0.078 " , Monteringsmått: 1 "centra , Operativ kraft: 6 oz. , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Över resor: 0.094 " , Release Force: 1.50 oz. , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Kort rullspak , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellStälldonets längdPris (ex moms)
A
BZ-2RW8225551-A2
1.03 "405 SEK
B
BZ-2RW82212-A2
1.05 "667 SEK
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "936 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?