Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tum Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tum Npt 14 Cfm 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7XDW Modell: RB3-02-F000Korsreferens: 6B216
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappIcke stigande låsning
Justeringsområde0 till 125 psi
Body MaterialMässing
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde14 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden3.42 "
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
WILKERSON R03-01-000 Luftregulator 1/8 tum Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005 till 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT321SEK
WILKERSON R03-02-000 Luftregulator 1/4 tum Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 till 125 psiZinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON RB3-02-F000 Luftregulator 1/4 tum Npt 14 Cfm 300 Psi
484SEK /enhet