WILKINS Reducerat tryckzon Backflow Preventer


Filter
Max. Tryck: 175 psi
StilModellBreddBody MaterialComplianceförbindelseLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1-375
2.25 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT11.187 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.7 322 SEK
B
34-375XL
3 9 / 16 "Gjutbrons med låg bly-FNPT8.875 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 771 SEK
B
12-375XL
3 9 / 16 "Gjutbrons med låg bly-FNPT8.875 "180 grader F1 / 2 "33 grader till 180 grader F.8 954 SEK
A
34-375
3 9 / 16 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT8.875 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.6 717 SEK
B
114-375
3.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT14.875 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.13 185 SEK
B
2-375
3.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT16 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.15 662 SEK
B
112-375
3.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT15.25 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.13 611 SEK
B
1-375XL
4.5 "Gjutbrons med låg bly-FNPT11.187 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.9 673 SEK
C
12-975XL2
4.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 2 "33 grader till 180 grader F.10 141 SEK
C
14-975XL2
4.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 873 SEK
D
1-975XL2
5.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT13 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.11 205 SEK
D
34-975XL2
5.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT12 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.10 588 SEK
E
34-975XL
5.125 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT12 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 091 SEK
E
1-975XL
5.125 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT13 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.8 585 SEK
F
2-975XL
6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT18.5 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.17 642 SEK
F
112-975XL
6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17.375 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.16 955 SEK
D
114-975XL2
6.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.19 475 SEK
D
2-975XL2
6.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT18.5 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.22 329 SEK
D
112-975XL2
6.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17.375 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.19 617 SEK
F
114-975XL
6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.15 459 SEK
B
114-375XL
6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT14.875 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.17 229 SEK
B
2-375XL
6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT16 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.19 602 SEK
B
112-375XL
6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT15.25 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.16 987 SEK
G
212-375
11.75 "Epoxibelagd segjärnkroppIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlänsad x Flänsad35.13 "140 grader F2.5 "33 grader till 140 grader F.59 041 SEK
G
3-375
11.75 "Epoxibelagd segjärnkroppIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlänsad x Flänsad36.13 "140 grader F3"33 grader till 140 grader F.58 197 SEK
G
4-375
12.5 "Epoxibelagd segjärnkroppIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlänsad x Flänsad38.25 "140 grader F4mm33 grader till 140 grader F.64 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?